Telemecanique - XACB960 Kabelmuffe XACB 10-22mm kabel - XACB960

KopierKopier
Telemecanique - XACB960 Kabelmuffe XACB 10-22mm kabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Dobbel endehylse

  • Isolert - Ja

  • Farge - Svart

  • Halogenfri - Ja

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110642063

Elnummer

4317580

Leverandørens varenummer

XACB960

Typebeskrivelse

4317580

Konstruktionstype:

Dobbel endehylse

Isolert:

Ja

Farge:

Svart

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Med identifiseringsflagg:

nei

Oversikt over tomme tablåer, knapper og kontaktelementer.