Utgått

Telemecanique - XACD21A0105 Hengetablå 2ret.1hast.1no+nc - XACD21A0105

KopierKopier
Telemecanique - XACD21A0105 Hengetablå 2ret.1hast.1no+nc

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V - 1,2 A

  • Antall hastighetstrinn - 1

  • Type gjennomførbare bevegelser - Transportere, løfte

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110655919

Elnummer

4317688

Leverandørens varenummer

XACD21A0105

Typebeskrivelse

4317688

Antall kommandoposisjoner:

1

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V:

1,2 A

Antall hastighetstrinn:

1

Type gjennomførbare bevegelser:

Transportere, løfte

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Egnet for nødstopp:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Farge på kapslingsoverdel:

Gul

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Bredde:

82 mm

Høyde:

300,5 mm

Dybde:

101 mm

HENGETABLÅ