Telemecanique - XACD21P3241 Hengetablå 2ret.2hast+no.2 2kW - XACD21P3241
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V - 0 A
Antall hastighetstrinn - 2
Type gjennomførbare bevegelser - Transportere, løfte
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110656091
Elnummer
4317658
Leverandørens varenummer
XACD21P3241
Typebeskrivelse
4317658
Antall kommandoposisjoner:
1
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V:
0 A
Antall hastighetstrinn:
2
Type gjennomførbare bevegelser:
Transportere, løfte
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Egnet for nødstopp:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Bredde:
82 mm
Høyde:
300,5 mm
Dybde:
101 mm


