Telemecanique - XAPE301 Frontplate f/innfelling 1 hull - XAPE301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Antall kommandoposisjoner - 1
Åpningenes diameter - 22 mm
Bredde - 72 mm
Høyde - 72 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110628005
Elnummer
4320075
Leverandørens varenummer
XAPE301
Typebeskrivelse
4320075
Materiale:
Aluminium
Antall kommandoposisjoner:
1
Åpningenes diameter:
22 mm
Bredde:
72 mm
Høyde:
72 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Plate for innf


