Utgått

Telemecanique - XAPM2203 Montasjeboks sink 1X3 hull - XAPM2203

KopierKopier
Telemecanique - XAPM2203 Montasjeboks sink 1X3 hull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 3

  • Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Farge på kapslingsoverdel - Blå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110312768

Elnummer

4317793

Leverandørens varenummer

XAPM2203

Typebeskrivelse

4317793

Antall kommandoposisjoner:

3

Konstruksjonstype kapsling:

Kapsling, påmontering

Kapslingsmateriale:

Andre

Farge på kapslingsoverdel:

Blå

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Åpningenes diameter:

22,5 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Bredde:

80 mm

Høyde:

130 mm

Dybde:

51,5 mm

Montasjebokser i polyester eller sink. IP65. For montasje av standard XB4 utstyr. Det finner du ved å følge denne linken.