Utgått

Telemecanique - XAPM31 Montasjeboks sink 80X175X49 - XAPM31

KopierKopier
Telemecanique - XAPM31 Montasjeboks sink 80X175X49

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 0

  • Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Farge på kapslingsoverdel - Blå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110312874

Elnummer

4317799

Leverandørens varenummer

XAPM31

Typebeskrivelse

4317799

Antall kommandoposisjoner:

0

Konstruksjonstype kapsling:

Kapsling, påmontering

Kapslingsmateriale:

Andre

Farge på kapslingsoverdel:

Blå

Beskyttelsesklasse IP:

IP65/IP67

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Åpningenes diameter:

0 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Bredde:

80 mm

Høyde:

175 mm

Dybde:

51,5 mm

Montasjebokser i polyester eller sink. IP65. For montasje av standard XB4 utstyr. Det finner du ved å følge denne linken.