Telemecanique - XAPM3503 Montasjeboks sink 1X3 hull - XAPM3503
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 3
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Andre
Farge på kapslingsoverdel - Blå
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAP, XB2 SL
EAN/GTIN
3389110313079
Elnummer
4307688
Leverandørens varenummer
XAPM3503
Typebeskrivelse
4307688
Antall kommandoposisjoner:
3
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Andre
Farge på kapslingsoverdel:
Blå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Åpningenes diameter:
22,5 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Bredde:
80 mm
Høyde:
175 mm
Dybde:
77 mm


