Telemecanique - XAPM54 Montasjeboks alum.80X310X74 5 - XAPM54
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 0
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Aluminium
Farge på kapslingsoverdel - Blå
Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAP, XB2 SL
EAN/GTIN
3389110312737
Elnummer
4317866
Leverandørens varenummer
XAPM54
Typebeskrivelse
4317866
Antall kommandoposisjoner:
0
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Farge på kapslingsoverdel:
Blå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Åpningenes diameter:
0 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Bredde:
80 mm
Høyde:
310 mm
Dybde:
77 mm


