Telemecanique - XAPM5508 Montasjeboks alum. 1X8 hull - XAPM5508
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 8
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Aluminium
Farge på kapslingsoverdel - Blå
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAP, XB2 SL
EAN/GTIN
3389110312997
Elnummer
4317867
Leverandørens varenummer
XAPM5508
Typebeskrivelse
4317867
Antall kommandoposisjoner:
8
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Farge på kapslingsoverdel:
Blå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Åpningenes diameter:
22,5 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Bredde:
80 mm
Høyde:
310 mm
Dybde:
77 mm


