Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Telemecanique - XB5DSM6 Timeteller Ø22mm 230-240V 60Hz - XB5DSM6

KopierKopier
Telemecanique - XB5DSM6 Timeteller Ø22mm 230-240V 60Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Til montering på vegg og i fronttavle

  • Modell / utførelse - Digital

  • Telleområde - 9999 h

  • Tilbakestillingsfunksjon - Uten

  • Primærspenningsområde - 230...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119021739

Elnummer

4308209

Leverandørens varenummer

XB5DSM6

Typebeskrivelse

XB5DSM6

Monteringsmetode:

Til montering på vegg og i fronttavle

Modell / utførelse:

Digital

Telleområde:

9999 h

Tilbakestillingsfunksjon:

Uten

Primærspenningsområde:

230...240 V

Spenningstype:

AC/DC

Driftsindikering:

Ja

Antall tegn:

5

Frekvensområde inngående spenning:

60...60 Hz

Driftstype:

Nettsynkron

Gangnøyaktighet per dag:

0 s

Bredde:

30 mm

Høyde:

30 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsdybde:

60 mm

Frontplate bredde:

30 mm

Frontplate høyde:

30 mm

Utsparingsdiameter:

22,5 mm

Montering til maks veggtykkelse:

6 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Timetellere for motering i 22 mm hull. Visning: 0 - 9999,9