Utgått

Telemecanique - XB6EDV5BP Signallampe gul LED 24V - XB6EDV5BP

KopierKopier
Telemecanique - XB6EDV5BP Signallampe gul LED 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signallamper - 1

  • Linsefarge - Gul

  • Type lampesokkel - LED

  • Nominell driftsspenning Ue - 24...24 V

  • Spenningstype - DC

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110630329

Elnummer

4308173

Leverandørens varenummer

XB6EDV5BP

Typebeskrivelse

4308173

Antall signallamper:

1

Linsefarge:

Gul

Type lampesokkel:

LED

Nominell driftsspenning Ue:

24...24 V

Spenningstype:

DC

Type linse:

Rektangulær

Frontringens materiale:

Plast

Med lyskilde:

Ja

Type strømtilkobling:

Loddefaneforbindelse

Hulldiameter:

16 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med frontring:

nei

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Trykknapprogram Harmony style 6Harmony style 6 er den generelle betegnelse for Telemecanique sitt Ø16 mm trykknapprogram. Trykknappene er utført i plast og består av tre ulike utgaver med rundt, rektangulært eller kvadratisk hode.Serien er modulær og