Telemecanique - XCSPA592 Sik.hetsbr.plast ISOM16 no/nc
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 1
Type vekselkontakter - Langsomt virkende styringsenhet
Konstruksjonstype kapsling - Andre
Type grensesnitt - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110720624
Elnummer
4311615
Leverandørens varenummer
XCSPA592
Typebeskrivelse
4311615
Antall NC-kontakter
1
Antall NO-kontakter
1
Type vekselkontakter
Langsomt virkende styringsenhet
Konstruksjonstype kapsling
Andre
Type grensesnitt
Uten
Med statusindikering
Nei
For sikkerhetsfunksjoner
Ja
Sensorens bredde
30 mm
Sensorens høyde
94 mm
Sensorens lengde
30 mm
Tvangsåpning
Ja
Antall sikkerhetshjelpekontakter
0
Antall vekselkontakter
0
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V
6 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V
3 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V
0,55 A
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V
0,27 A
Kapslingsmateriale
Plast
Kapslingsbelegg
Andre
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon
Uten
Type strømtilkobling
Kabelinnføring, metrisk
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten
Omgivelsestemperatur under drift
-25...70 °C
Beskyttelsesklasse IP
IP67K
Dørbryter Plast, plast NO+NC, kabelinngang M16