Telemecanique - XD2GA8251 Kontroller bunn mm metall - XD2GA8251
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm AC-21 - 3 A
Styrespaklengde - 87 mm
Antall betjeningsretninger - 2
Antall bryterposisjoner - 2
Retur i 0-posisjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110611434
Elnummer
4318027
Leverandørens varenummer
XD2GA8251
Typebeskrivelse
4318027
Nominell driftsstrøm AC-21:
3 A
Styrespaklengde:
87 mm
Antall betjeningsretninger:
2
Antall bryterposisjoner:
2
Retur i 0-posisjon:
nei
Sentermontering, hulldiameter:
22 mm
Antall NO-kontakter pr. styreretning:
2
Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning:
0
Antall vekselkontakter pr. retning:
0
Låsing i 0-posisjon:
nei
Kodegiver:
nei
Konfigurerbart analogt utgangssignal:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP66


