Telemecanique - XD2GA8421 Kontroller bunn mm metall - XD2GA8421
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm AC-21 - 10 A
Styrespaklengde - 87 mm
Antall betjeningsretninger - 4
Antall bryterposisjoner - 4
Retur i 0-posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110611465
Elnummer
4318009
Leverandørens varenummer
XD2GA8421
Typebeskrivelse
4318009
Nominell driftsstrøm AC-21:
10 A
Styrespaklengde:
87 mm
Antall betjeningsretninger:
4
Antall bryterposisjoner:
4
Retur i 0-posisjon:
Ja
Sentermontering, hulldiameter:
22 mm
Antall NO-kontakter pr. styreretning:
1
Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning:
0
Antall vekselkontakter pr. retning:
0
Låsing i 0-posisjon:
nei
Kodegiver:
nei
Konfigurerbart analogt utgangssignal:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


