Telemecanique - XD2PA22 Joystik 2 retning m/fjærretur - XD2PA22

KopierKopier
Telemecanique - XD2PA22 Joystik 2 retning m/fjærretur

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm AC-21 - 0 A

  • Styrespaklengde - 79 mm

  • Antall betjeningsretninger - 2

  • Antall bryterposisjoner - 0

  • Retur i 0-posisjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110611601

Elnummer

4318016

Leverandørens varenummer

XD2PA22

Typebeskrivelse

4318016

Nominell driftsstrøm AC-21:

0 A

Styrespaklengde:

79 mm

Antall betjeningsretninger:

2

Antall bryterposisjoner:

0

Retur i 0-posisjon:

Ja

Sentermontering, hulldiameter:

22 mm

Antall NO-kontakter pr. styreretning:

1

Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning:

0

Antall vekselkontakter pr. retning:

0

Låsing i 0-posisjon:

nei

Kodegiver:

nei

Konfigurerbart analogt utgangssignal:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Joystick for enkle applikasjoner. Kun styrestøm, 2 eller 4 rettninger, montering i 22 mm hull.