Telemecanique - XD2PA24 Joystik 4 retning m/fjærretur - XD2PA24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm AC-21 - 10 A
Styrespaklengde - 79 mm
Antall betjeningsretninger - 4
Antall bryterposisjoner - 4
Retur i 0-posisjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110611625
Elnummer
4318017
Leverandørens varenummer
XD2PA24
Typebeskrivelse
4318017
Nominell driftsstrøm AC-21:
10 A
Styrespaklengde:
79 mm
Antall betjeningsretninger:
4
Antall bryterposisjoner:
4
Retur i 0-posisjon:
nei
Sentermontering, hulldiameter:
22 mm
Antall NO-kontakter pr. styreretning:
1
Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning:
0
Antall vekselkontakter pr. retning:
0
Låsing i 0-posisjon:
nei
Kodegiver:
nei
Konfigurerbart analogt utgangssignal:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


