Telemecanique - XESD1291 Kont f/XACB 2.2kW 2pol/hast - XESD1291

KopierKopier
Telemecanique - XESD1291 Kont f/XACB 2.2kW 2pol/hast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A

  • Type strømtilkobling - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Harmony XAC

EAN/GTIN

3389110641127

Elnummer

4317564

Leverandørens varenummer

XESD1291

Typebeskrivelse

XESD1291

Antall vekselkontakter:

1

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Type strømtilkobling:

Andre

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar og integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Oversikt over tomme tablåer, knapper og kontaktelementer.