Telemecanique - XESD2201 Kont elem f/XACB 3kW 3pol - XESD2201

KopierKopier
Telemecanique - XESD2201 Kont elem f/XACB 3kW 3pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 3

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A

  • Type strømtilkobling - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110644005

Elnummer

4317571

Leverandørens varenummer

XESD2201

Typebeskrivelse

XESD2201

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

3

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Type strømtilkobling:

Andre

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar og integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Oversikt over tomme tablåer, knapper og kontaktelementer.