Utgått

Telemecanique - XMLA001R2S12 Pressostat 0,03 - 1 bar, M20 - XMLA001R2S12

KopierKopier
Telemecanique - XMLA001R2S12 Pressostat 0,03 - 1 bar, M20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innkoblingstrykk - 0,03...1 bar

  • Gjengemål - 1/4"

  • Med manuell av/på-bryter - nei

  • Elektronisk utførelse - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

OsiSense XM

EAN/GTIN

3389110748215

Elnummer

4316761

Leverandørens varenummer

XMLA001R2S12

Typebeskrivelse

4316761

Innkoblingstrykk:

0,03...1 bar

Gjengemål:

1/4"

Med manuell av/på-bryter:

nei

Elektronisk utførelse:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet som vakt:

Ja

Egnet som topunktsregulator:

nei

Egnet som begrenser:

Ja

Maks. Arbeidstrykk:

1250 hPa

Startinnstilling:

30...1000 hPa

Utkoblingstrykk:

0,01...0,96 bar

Sluttinnstilling:

10...960 hPa

Trykk- koblingsdifferanse:

0,04 bar

Maks prøvetrykk:

2,25 bar

Bruddtrykk:

4,5 bar

Middels temperatur:

0...160 °C

Tilkobling:

Utvendige gjenger metrisk

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

120...240 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

120...240 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

250...250 V

Startverdi Måleområde trykk:

0 Pa

Sluttverdi måleområde trykk:

0 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V):

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

0

Justerbart strømområde:

0...0 A

Med håndbetjening:

nei

Med display:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Høyde:

162 mm

Bredde:

110 mm

Dybde:

110 mm

Pressostat 0,03 - 1 bar, kabelinngang M20