Telemecanique - XMLA500D2C11 Pressostat 30-500 bar DIN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innkoblingstrykk - 30...500 bar
Gjengemål - 1/4"
Med manuell av/på-bryter - Nei
Elektronisk utførelse - Nei
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110712407
Elnummer
4316774
Leverandørens varenummer
XMLA500D2C11
Typebeskrivelse
4316774
Innkoblingstrykk
30...500 bar
Gjengemål
1/4"
Med manuell av/på-bryter
Nei
Elektronisk utførelse
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Egnet som vakt
Ja
Egnet som topunktsregulator
Nei
Egnet som begrenser
Ja
Maks. Arbeidstrykk
625000 hPa
Startinnstilling
30000...500000 hPa
Utkoblingstrykk
10...455 bar
Sluttinnstilling
10000...455000 hPa
Trykk- koblingsdifferanse
45 bar
Maks prøvetrykk
1125 bar
Bruddtrykk
2250 bar
Middels temperatur
0...160 °C
Tilkobling
Utvendige gjenger metrisk
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz
120...240 V
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz
120...240 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC
250...250 V
Startverdi Måleområde trykk
0 Pa
Sluttverdi måleområde trykk
0 Pa
Nominell effekt ved AC-3, 400V
0 kW
Bryteevne AC-3 (240 V)
0 kA
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
0 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
0 A
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter som veksler
1
Type strømtilkobling
Andre
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
0
Justerbart strømområde
0...0 A
Med håndbetjening
Nei
Med display
Nei
Eksplosjonssikker
Nei
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Høyde
113 mm
Bredde
35 mm
Dybde
75 mm
Pressostat 30-500 bar, anslutning DIN kontakt