Telemecanique - XPEA110 FOTBRYTER SORT PLAST - XPEA110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kommando - På eller av
Med beskyttelseshette - nei
Med sperre - nei
Antall bryterposisjoner - 1
Vekselfunksjon holdekobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110650006
Elnummer
4318350
Leverandørens varenummer
XPEA110
Typebeskrivelse
4318350
Type kommando:
På eller av
Med beskyttelseshette:
nei
Med sperre:
nei
Antall bryterposisjoner:
1
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Materiale:
Plast
Med beskyttende isolasjon:
nei
Farge:
Svart
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Bredde:
94 mm
Høyde:
54 mm
Dybde:
161 mm


