Telemecanique - XPEM5110D Fotpedal dobb.m/beskyttelse - XPEM5110D

KopierKopier
Telemecanique - XPEM5110D Fotpedal dobb.m/beskyttelse

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kommando - På eller av

  • Med beskyttelseshette - Ja

  • Med sperre - Ja

  • Antall bryterposisjoner - 1

  • Vekselfunksjon holdekobling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110093452

Elnummer

4308200

Leverandørens varenummer

XPEM5110D

Typebeskrivelse

4308200

Type kommando:

På eller av

Med beskyttelseshette:

Ja

Med sperre:

Ja

Antall bryterposisjoner:

1

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Materiale:

Metall

Med beskyttende isolasjon:

nei

Farge:

Blå

Antall NC-kontakter:

4

Antall NO-kontakter:

4

Antall vekselkontakter:

0

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Bredde:

295 mm

Høyde:

137 mm

Dybde:

190 mm

Fotbrytere finnes både med og uten plast-/metallkaplsing. Kapsling benyttes alltid når fotbryteren benyttes som "start" og utilsiktet start anses som svært farlig. Dersom fotbryteren benyttes som normal "stopp" skal det aldri benyttes kapsling.