Utgått

Telemecanique - XPSAR371144P Sik.mod kat4 7N/O 230VAC - XPSAR371144P

KopierKopier
Telemecanique - XPSAR371144P Sik.mod kat4 7N/O 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Grunnapparat

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Evaluering av innganger - 2-kanals

  • Skinnemontering er mulig - Ja

  • Med avtakbare klemmer - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110274325

Elnummer

4307746

Leverandørens varenummer

XPSAR371144P

Typebeskrivelse

4307746

Modell / utførelse:

Grunnapparat

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Evaluering av innganger:

2-kanals

Skinnemontering er mulig:

Ja

Med avtakbare klemmer:

Ja

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:

Ja

Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:

Ja

Egnet for overvåking av ventiler:

nei

Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:

Ja

Egnet for overvåking av føle-sensorer:

nei

Egnet for overvåking av magnetbryter:

nei

Egnet for overvåking av signalgivere:

Ja

Med startinngang:

Ja

Med dempefunksjon:

nei

Med tilbakemeldingskrets:

nei

Frakoblingsforsinkelse:

30...30 s

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:

3

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:

4

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:

1

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:

1

Stoppkategori i henhold til IEC 60204:

0

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level e

SIL iflg. IEC 61508:

3

Med BG BIA-godkjennelse:

nei

Godkjent i henhold til UL:

Ja

Bredde:

90 mm

Høyde:

99 mm

Dybde:

114 mm

Releer for overvåking av sikkerhetskretser som inneholder nødstopp- og eller endebrytere. Fra helt enkle til multifunksjonsreleer og programmerbare som kan overvåke flere kretser.Både kat. 3 og kat. 4.