Telemecanique - XPSATE3710P Sikkerhetsmodul m/tidsfor230V - XPSATE3710P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type strømtilkobling - Andre
Evaluering av innganger - Andre
Skinnemontering er mulig - nei
Med avtakbare klemmer - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119004060
Elnummer
4311769
Leverandørens varenummer
XPSATE3710P
Typebeskrivelse
4311769
Modell / utførelse:
Andre
Type strømtilkobling:
Andre
Evaluering av innganger:
Andre
Skinnemontering er mulig:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:
nei
Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:
nei
Egnet for overvåking av ventiler:
nei
Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:
nei
Egnet for overvåking av føle-sensorer:
nei
Egnet for overvåking av magnetbryter:
nei
Egnet for overvåking av signalgivere:
nei
Med startinngang:
nei
Med dempefunksjon:
nei
Med tilbakemeldingskrets:
nei
Frakoblingsforsinkelse:
0...0 s
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:
0
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
1
Stoppkategori i henhold til IEC 60204:
Andre
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Med BG BIA-godkjennelse:
nei
Godkjent i henhold til UL:
nei
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm


