Telemecanique - XPSMCWIN Software for XPSMC kontroller - XPSMCWIN

KopierKopier
Telemecanique - XPSMCWIN Software for XPSMC kontroller

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Programmeringsspråk IL (Undervisningsliste) - nei

  • Programmeringsspråk ST (strukturert tekst) - nei

  • Programmeringsspråk SFC (Sekvensiell Function Chart) - nei

  • Objektbibliotek - Ikke tilgjengelig

  • Integrert konfigurasjonsfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Preventa XPS MP, XPS MC, XPS MCM

EAN/GTIN

3389110710304

Elnummer

4311645

Leverandørens varenummer

XPSMCWIN

Typebeskrivelse

XPSMCWIN

Programmeringsspråk IL (Undervisningsliste):

nei

Programmeringsspråk ST (strukturert tekst):

nei

Programmeringsspråk SFC (Sekvensiell Function Chart):

nei

Objektbibliotek:

Ikke tilgjengelig

Integrert konfigurasjonsfunksjon:

Ja

Programmeringsspråk LD (ladderdiagram):

nei

Programmeringsspråk FBD (Function Block Diagram):

nei

Med redigering av programmeringsspråk flytdiagram:

nei

Fabrikantspesifikt programmeringsspråk:

nei

Operativsystem Windows 9x:

nei

Operativsystem Windows NT:

nei

Operativsystem Windows 2000:

Ja

Operativsystem Windows XP:

Ja

Operativsystem Windows ME:

nei

Operativsystem Windows CE:

nei

Operativsystem Linux:

nei

Egnet for operativsystem Windows Vista:

nei

Egnet for operativsystem Windows 2003 Server:

nei

Egnet for Win7:

nei

Egnet for Windows 8:

nei

Andre operativsystemer:

nei

Integrert diagnosefunksjon:

Ja

Integrert evalueringsfunksjon:

nei

Integrert programkonfigurationsfunksjon:

Ja

Integrert dataregistreringsfunksjon:

Ja

Integrert kommunikasjonsfunksjon:

Ja

Integrert teknologifunksjon:

nei

Integrert igangsettingsfunksjon:

Ja

Integrert simuleringfunksjon:

nei

Integrert bevegelsesfunksjon:

Ja

Integrert analysefunksjon:

nei

Integrert posisjonsfunksjon:

Ja

Vedlikeholdsfunksjon:

nei

I henhold til IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

1

Software for XPSMC kontroller