Utgått

Telemecanique - XPSPVK3784 SIKKERHETSMODUL FOR VENTILPOS - XPSPVK3784

KopierKopier
Telemecanique - XPSPVK3784 SIKKERHETSMODUL FOR VENTILPOS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Grunnapparat

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Type matespenning - AC/DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110727951

Elnummer

4311785

Leverandørens varenummer

XPSPVK3784

Typebeskrivelse

4311785

Modell / utførelse:

Grunnapparat

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Evaluering av innganger:

1-kanal eller 1- og 2-kanaler

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:

2

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:

4

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:

1

Stoppkategori i henhold til IEC 60204:

Andre

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level e

SIL iflg. IEC 61508:

3

Skinnemontering er mulig:

Ja

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:

nei

Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:

nei

Egnet for overvåking av ventiler:

Ja

Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:

nei

Egnet for overvåking av føle-sensorer:

nei

Egnet for overvåking av magnetbryter:

nei

Egnet for overvåking av signalgivere:

nei

Med startinngang:

nei

Med dempefunksjon:

nei

Med tilbakemeldingskrets:

nei

Frakoblingsforsinkelse:

0...0,04 s

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:

0

Med BG BIA-godkjennelse:

nei

Godkjent i henhold til UL:

Ja

Bredde:

152 mm

Høyde:

73 mm

Dybde:

118 mm

SIKKERHETSMODUL FOR VENTILPOS