Telemecanique - XS106B3PAM8TQ Ind.giv Ø6.5 u/gj.PNP M8 BULK! - XS106B3PAM8TQ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant
Bryteavstand - 2,5 mm
Type bryterelement - Normalt åpen (NO)
Type bryterutgang - PNP/PNP
Type strømtilkobling - Kontakt, M8
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XS & XT
EAN/GTIN
3389119036047
Elnummer
4317207
Leverandørens varenummer
XS106B3PAM8TQ
Typebeskrivelse
4317207
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Kant i kant
Bryteavstand:
2,5 mm
Type bryterelement:
Normalt åpen (NO)
Type bryterutgang:
PNP/PNP
Type strømtilkobling:
Kontakt, M8
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, glatt
Matespenningsområde:
12...24 V
Sensorens bredde:
0 mm
Sensorens høyde:
0 mm
Sensorens lengde:
42 mm
Sensorens diameter:
6,5 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
1
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type betjening:
Metallisk target
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Kapslingsbelegg:
Forniklet
Kan seriekobles:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
200 mA
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
12...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Omkoblingsfrekvens:
2500 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Kapslingsmateriale:
Metall
Trykkfast:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Støybeskyttelse mot magnetiske felt:
Støysikker i magnetisk likefelt


