Utgått

Telemecanique - XS130B3NAM12TQ Ind.giv Ø30 m/gj.NPN M12 BULK! - XS130B3NAM12TQ

KopierKopier
Telemecanique - XS130B3NAM12TQ Ind.giv Ø30 m/gj.NPN M12 BULK!

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant

  • Bryteavstand - 15 mm

  • Type bryterelement - Normalt åpen (NO)

  • Type bryterutgang - NPN

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M12

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119036658

Elnummer

4317273

Leverandørens varenummer

XS130B3NAM12TQ

Typebeskrivelse

4317273

Mekanisk monteringsvilkår for sensor:

Kant i kant

Bryteavstand:

15 mm

Type bryterelement:

Normalt åpen (NO)

Type bryterutgang:

NPN

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde:

12...24 V

Sensorens bredde:

0 mm

Sensorens høyde:

0 mm

Sensorens lengde:

54,5 mm

Sensorens diameter:

30 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

1

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type betjening:

Metallisk target

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Kapslingsbelegg:

Forniklet

Kan seriekobles:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

200 mA

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

12...24 V

Spenningstype:

DC

Omkoblingsfrekvens:

500 Hz

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Kapslingsmateriale:

Metall

Trykkfast:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Støybeskyttelse mot magnetiske felt:

Støysikker i magnetisk likefelt

Induktiv givere Ø30 med gj.NPN M12 plugg BULK!