Telemecanique - XUE5AA2NM12 Fotocelle diffus avstandsmålin - XUE5AA2NM12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringsområde - 6000...6000 mm
Nominell koblingsavstand - 6000 mm
Maks utgangsstrøm - 100 mA
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Type bryterutgang - PNP/PNP
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XU
EAN/GTIN
3606480424991
Elnummer
4320350
Leverandørens varenummer
XUE5AA2NM12
Typebeskrivelse
4320350
Justeringsområde:
6000...6000 mm
Nominell koblingsavstand:
6000 mm
Maks utgangsstrøm:
100 mA
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Type bryterutgang:
PNP/PNP
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Kapslingsmateriale:
Plast
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP67K
Sensoravstand:
6000...6000 mm
Triangulering:
Bakgrunnsnedtoning
Feilindikering på forhånd:
nei
Med tidsfunksjon:
nei
Maks koblingsavstand:
6000 mm
Med reflektor:
nei
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Analog utgang -10 V ... 10 V:
nei
Med annen analogutgang:
nei
Installasjonsprosedyre:
Parameterisering
Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
2
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
2
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Type bryterelement:
Programmerbar/konfigurerbar
Drift-sikkerhetsklasse:
Kapslingsgrad 0
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Sensorens bredde:
42 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Sensorens høyde:
93 mm
Sensorens lengde:
95 mm
Tastefunksjon:
Lysavhengig
Materiale i optisk flate:
Plast
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
100 mA
Min. reflektoravstand:
0 mm
Omgivelsestemperatur:
-10...50 °C
Reaksjonstid:
13 ms
Sikkerhetsfeltets overføringsområde:
0 m
Omkoblingsfrekvens:
0 Hz
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
1
Brytespenning av OSSD i høy tilstand:
0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype:
AC/DC
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Laserbeskyttelsesklasse:
Klasse 1
Bølgelengde for sensor:
905 nm
Lystype:
Laserdiode, infrarødt lys
Lys-spot:
0 mm²
AWG-nummer:
0
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Med omstartsperre:
Ja
For sikkerhetsfunksjoner:
nei


