Telemecanique - XULH083534D FOTOCELLE SENDER - XULH083534D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell koblingsavstand - 8000 mm
Maks utgangsstrøm - 200 mA
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC - 12...24 V
Beskyttelsesklasse IP - IP67K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XU
EAN/GTIN
3389110699432
Elnummer
4319858
Leverandørens varenummer
XULH083534D
Typebeskrivelse
4319858
Nominell koblingsavstand:
8000 mm
Maks utgangsstrøm:
200 mA
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC:
12...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP67K
Leveringsomfang av en-veissystem:
Mottager
Åpningsvinkel:
0 °
Feilindikering på forhånd:
nei
Med tidsfunksjon:
nei
Maks koblingsavstand:
11000 mm
Reflektor inkludert i leveringsomfanget:
nei
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang -10 V ... 10 V:
nei
Med annen analogutgang:
nei
Installasjonsprosedyre:
Andre
Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Type bryterutgang:
PNP/PNP
Type bryterelement:
Programmerbar/konfigurerbar
Drift-sikkerhetsklasse:
Kapslingsgrad 0
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Sensorens bredde:
18 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Sensorens høyde:
70 mm
Sensorens lengde:
35 mm
Tastefunksjon:
Lys- / skumringsbryter
Materiale i optisk flate:
Plast
Kapslingsmateriale:
Plast
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
100 mA
Min. reflektoravstand:
5000 mm
Omgivelsestemperatur:
-25...55 °C
Reaksjonstid:
2 ms
Sikkerhetsfeltets overføringsområde:
0 m
Omkoblingsfrekvens:
250 Hz
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
1
Brytespenning av OSSD i høy tilstand:
0 V
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
0...0 V
Spenningstype:
AC/DC
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Laserbeskyttelsesklasse:
Andre
Bølgelengde for sensor:
0 nm
Lystype:
Infrarødt lys
Lys-spot:
0 mm²
AWG-nummer:
0
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Med omstartsperre:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei


