Telemecanique - XUSLDSQ6A1040 Utvid. f/XUSLDM finger h=1040m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Andre
Språk på avtrykk - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Rød
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110840957
Elnummer
4312116
Leverandørens varenummer
ZBY2323
Typebeskrivelse
4312116
Bokstavelig avtrykk
Andre
Språk på avtrykk
Andre
Påtrykk av ISO-symbol
Andre
Farge
Rød
Form
Rektangulær
Bredde
30 mm
Høyde
40 mm
Ytre diameter
22 mm
Her er en liten del av de skilt vi kan tilby. Det er fortrinnsvis skilt med dimmensjoner på 8 x 27 mm.Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du trenger her. Vi lager skilt i nesten alle størrelser med tekst.