Telemecanique - XUSLDSQ6A1120 Utvid. f/XUSLDM finger h=1120m - ZBY2322
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Tilbakestill
Språk på avtrykk - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110124910
Elnummer
4312117
Leverandørens varenummer
ZBY2322
Typebeskrivelse
4312117
Bokstavelig avtrykk:
Tilbakestill
Språk på avtrykk:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
22 mm


