Telemecanique - XUWAA12W Vision kamera, avansert fokus - XUWAA12W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 0,35 m
Driftsvelger - nei
Maks. innkoblingstid - 0 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...0 °
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XUW vision
EAN/GTIN
3389119082327
Elnummer
4308123
Leverandørens varenummer
XUWAA12W
Typebeskrivelse
4308123
Maks rekkevidde i front:
0,35 m
Driftsvelger:
nei
Maks. innkoblingstid:
0 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...0 °
Monteringsmetode:
Andre
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Monteringshøyde:
0 m
Maks rekkevidde til siden:
0 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
0 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Aluminium
Halogenfri:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP67
Min. innkoblingstid:
13 s
Antall bodyer:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
0


