Utgått

Telemecanique - XUWSA12W Vision kamera, standard fokus - XUWSA12W

KopierKopier
Telemecanique - XUWSA12W Vision kamera, standard fokus

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks rekkevidde i front - 0,35 m

  • Driftsvelger - nei

  • Maks. innkoblingstid - 0 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...0 °

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

OsiSense XUW vision

EAN/GTIN

3389119082280

Elnummer

4308127

Leverandørens varenummer

XUWSA12W

Typebeskrivelse

4308127

Maks rekkevidde i front:

0,35 m

Driftsvelger:

nei

Maks. innkoblingstid:

0 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...0 °

Monteringsmetode:

Andre

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Fungerer i nettverk:

Ja

Egnet for trådløs overføring:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Monteringshøyde:

0 m

Maks rekkevidde til siden:

0 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

0 m

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Aluminium

Halogenfri:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP67

Min. innkoblingstid:

13 s

Antall bodyer:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

0

Vision Sensor standard fokal lens 12W 4 udgang/2 inngang, PNP or NPN, 24VDC