Telemecanique - XVGU3SHAV LystÕrn Ï60,USB,3 LED,r°rfot - XVGU3SHAV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signalsøyleelementer - 3
Funksjon blitzlys - nei
Funksjon kontinuerlig lys - Ja
Type driftspenning - DC
Lydstyrke - 85 dB
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480530937
Elnummer
4327001
Leverandørens varenummer
XVGU3SHAV
Typebeskrivelse
4327001
Antall signalsøyleelementer:
3
Funksjon blitzlys:
nei
Funksjon kontinuerlig lys:
Ja
Type driftspenning:
DC
Lydstyrke:
85 dB
Beskyttelsesklasse IP:
IP42
Blinkende lys:
Ja
Funksjon akustisk:
Ja
Ytre diameter:
60 mm


