Telemecanique - XVLA124 Diodelampe 8mm 12v rød - XVLA124

KopierKopier
Telemecanique - XVLA124 Diodelampe 8mm 12v rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signallamper - 1

  • Linsefarge - Rød

  • Type lampesokkel - LED

  • Nominell driftsspenning Ue - 12...12 V

  • Spenningstype - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110651027

Elnummer

4317304

Leverandørens varenummer

XVLA124

Typebeskrivelse

4317304

Antall signallamper:

1

Linsefarge:

Rød

Type lampesokkel:

LED

Nominell driftsspenning Ue:

12...12 V

Spenningstype:

AC/DC

Type linse:

Rund

Frontringens materiale:

Plast

Med lyskilde:

Ja

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Hulldiameter:

8 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

8 mm lysdioder.