Telemecanique - XVLA125 Diodelampe 8mm 12v orange - XVLA125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signallamper - 1
Linsefarge - Gul
Type lampesokkel - LED
Nominell driftsspenning Ue - 12...12 V
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVL
EAN/GTIN
3389110651041
Elnummer
4317305
Leverandørens varenummer
XVLA125
Typebeskrivelse
4317305
Antall signallamper:
1
Linsefarge:
Gul
Type lampesokkel:
LED
Nominell driftsspenning Ue:
12...12 V
Spenningstype:
AC/DC
Type linse:
Rund
Frontringens materiale:
Plast
Med lyskilde:
Ja
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Hulldiameter:
8 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP40


