Telemecanique - XVLA324 Diodelampe 12mm 12v rød
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signallamper - 1
Linsefarge - Rød
Nominell driftsspenning Ue - 12...12 V
Spenningstype - AC/DC
Type linse - Rund
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110651621
Elnummer
4317328
Leverandørens varenummer
XVLA324
Typebeskrivelse
4317328
Antall signallamper
1
Linsefarge
Rød
Nominell driftsspenning Ue
12...12 V
Spenningstype
AC/DC
Type linse
Rund
Type lampesokkel
LED
Med lyskilde
Ja
Type strømtilkobling
Tilkobling for kabelsko
Hulldiameter
12 mm
Åpningens bredde
0 mm
Åpningens høyde
0 mm
Med frontring
Ja
Frontringens materiale
Plast
Frontringsfarge
Svart
Beskyttelsesklasse IP
IP40
Betjeningsmateriell Diodelamper Diodelampe uten frontring 12mm diameter Med fastmontert kalott