Telemecanique - XVMC35 Lysmodul gul - XVMC35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Farge - Oransje
Ytre diameter - 45 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...230 V
Driftspenning ved DC - 0...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVM
EAN/GTIN
3389119004268
Elnummer
4308151
Leverandørens varenummer
XVMC35
Typebeskrivelse
4308151
Funksjon:
Permanent lys
Farge:
Oransje
Ytre diameter:
45 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...230 V
Driftspenning ved DC:
0...230 V
Spenningstype:
AC/DC
Lampetype:
Uten
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...230 V
Kapslingsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP42


