Telemecanique - XX930A3A1M12 Ultralyd Ø30 Sn=8m 0-10V - XX930A3A1M12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type analog utgang - 0 V ... 10 V
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Type bryterutgang - Andre
Type bryterelement - Andre
Justerbar avstand - 300...8000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OsiSense XX
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110704143
Elnummer
4347067
Leverandørens varenummer
XX930A3A1M12
Typebeskrivelse
4347067
Type analog utgang:
0 V ... 10 V
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Type bryterutgang:
Andre
Type bryterelement:
Andre
Justerbar avstand:
300...8000 mm
Måleområde lengde:
300...8000 mm
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Matespenningsområde:
15...24 V
Blindsone:
300 mm
Sensorens bredde:
44 mm
Sensorens høyde:
44 mm
Sensorens lengde:
118 mm
Sensorens diameter:
30 mm
Installasjonsprosedyre:
Teach-In
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Standard grensesnitt:
Andre
Tomgangsstrøm:
60 mA
Relativ linearitetsvariasjon:
0 %
Maks utgangsstrøm:
0 mA
Omgivelsestemperatur:
-20...60 °C
Relativ repetisjonsnøyaktighet:
2,54 %
Omkoblingsfrekvens:
0 Hz
Spenningstype:
DC
Synkronisering mulig:
nei
Materiale i senderens aktive område:
Plast
Kapslingsmateriale:
Plast
Materiale i kabeldeksel:
Andre
AWG-nummer:
0