Utgått

Telemecanique - XZCRB4444P14L05 Kabel hun skärmad M12/M12 rak - XZCRB4444P14L05

KopierKopier
Telemecanique - XZCRB4444P14L05 Kabel hun skärmad M12/M12 rak

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 12

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - M12

  • Kabellengde - 0,5 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119086097

Elnummer

4308194

Leverandørens varenummer

XZCRB4444P14L05

Typebeskrivelse

4308194

Antall poler:

12

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

M12

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hunnkontakt

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

M12

Kabellengde:

0,5 m

Materiale i kabeldeksel:

PUR (Polyuretan)

Kabelframføring på anleggsside:

Rett

Type kontakt tilkoblingsside:

Hunnkontakt

Kabelframføring på kapslinsside:

Rett

Halogenfri:

nei

Farge på kabelmantel:

Andre

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

nei

Kabeltype:

Flerpolet

Vulkanisere:

nei

Materiale kontakthus:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...0 °C

Merkestrøm In:

1,5 A

Merkespenning:

30 V

Gjennomgangsmotstand:

0 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Kabel hun M12/M12 rak 12-wire lengde 0,5m