Utgått

Telemecanique - ZA2BA3 Trykknapphode grønn - ZA2BA3

KopierKopier
Telemecanique - ZA2BA3 Trykknapphode grønn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Grønn

  • Antall kommandoposisjoner - 0

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110647822

Elnummer

4320021

Leverandørens varenummer

ZA2BA3

Typebeskrivelse

4320021

Farge på knapp:

Grønn

Antall kommandoposisjoner:

0

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Type knapp:

Høy

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Andre

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

nei

Frontringsfarge:

Andre

BETJENINGSDEL