Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Telemecanique - ZA2BP4 Trykknapphode m/hette rød - ZA2BP4

KopierKopier
Telemecanique - ZA2BP4 Trykknapphode m/hette  rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød / hvit

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110648003

Elnummer

4320054

Leverandørens varenummer

ZA2BP4

Typebeskrivelse

4320054

Farge på knapp:

Rød / hvit

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Type knapp:

Høy

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP65/IP67

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Betjeningsmateriell Trykknapper, vendere og nøkkelbrytere type XA2-B Ø 22 mm Komponenter for sammenbygging Betjeningshode for trykknapper med fjærretur Trykknapphode, plast Ø 22mm