Telemecanique - ZB2BV006 SIGNALLAMPEHOLDER - ZB2BV006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeholder (Fatning) - BA9s
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 110...400 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 110...400 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Lampetype - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110645385
Elnummer
4316476
Leverandørens varenummer
ZB2BV006
Typebeskrivelse
ZB2BV006
Lampeholder (Fatning):
BA9s
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
110...400 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
110...400 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Lampetype:
Lyspære
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Lampefarge:
Andre
Integrert trafo:
nei
Med integrert forkoblingsmotstand:
nei
Med lyskilde:
Ja
Med integrert diode:
nei
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
110...400 V
Type feste:
Frontfeste


