Telemecanique - ZB2BY2178 Skilt sort gravert o-1 - ZB2BY2178
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Andre
Språk på avtrykk - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "I-0"
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110614695
Elnummer
4316678
Leverandørens varenummer
ZB2BY2178
Typebeskrivelse
4316678
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Symbol "I-0"
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
0 mm
Knapper og lamper for bruk i XACA og XACB tablåer.


