Telemecanique - ZB2BY2186 Skilt sort gravert i-o-ii - ZB2BY2186
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "I-0-II"
Farge - Andre
Form - Rektangulær
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAC
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110614732
Elnummer
4316686
Leverandørens varenummer
ZB2BY2186
Typebeskrivelse
4316686
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Påtrykk av ISO-symbol:
Symbol "I-0-II"
Farge:
Andre
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
0 mm
Knapper og lamper for bruk i XACA og XACB tablåer.


