Telemecanique - ZB2BY2304 Skilt rødt STOP - ZB2BY2304
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Nødstopp
Språk på avtrykk - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Rød
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAC
EAN/GTIN
3389110614848
Elnummer
4308193
Leverandørens varenummer
ZB2BY2304
Typebeskrivelse
4308193
Bokstavelig avtrykk:
Nødstopp
Språk på avtrykk:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Rød
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
0 mm
Knapper og lamper for bruk i XACA og XACB tablåer.


