Telemecanique - ZB2BY2910 SYMBOLSKILT Sort, En pil venst - ZB2BY2910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Andre
Språk på avtrykk - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110645439
Elnummer
4317157
Leverandørens varenummer
ZB2BY2910
Typebeskrivelse
4317157
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
22 mm
Et Telemecanique-produkt
Oppdag Telemecanique-serien


