Telemecanique - ZB2BY2916 SYMBOLSKILT Sort, Pil skr.ned - ZB2BY2916
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Omvendt
Språk på avtrykk - Engelsk
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAC
EAN/GTIN
3389110645460
Elnummer
4317158
Leverandørens varenummer
ZB2BY2916
Typebeskrivelse
4317158
Bokstavelig avtrykk:
Omvendt
Språk på avtrykk:
Engelsk
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
22 mm
Knapper og lamper for bruk i XACA og XACB tablåer.


