Telemecanique - ZB2BY2922 SYMBOLSKILT Sort, Slew left (s - ZB2BY2922
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Bredde - 30 mm
Høyde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110645491
Elnummer
4317159
Leverandørens varenummer
ZB2BY2922
Typebeskrivelse
4317159
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
0 mm
Knapper og lamper for bruk i XACA og XACB tablåer.


